ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プラスチック製LEDトーチ

LEDポケットトーチ、焦点調整式
LEDポケットトーチ

商品番号 0827901

EAN 4050641021885

価格はログイン後に表示されます
プラスチック製LEDトーチ

商品番号 0827901

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

  • 頑丈で耐久性に優れたボディ:ABS素材のプラスチック製グリップ。

  • Philips製LED内蔵。

  • バッテリータイプ:単4形乾電池 3本使用

  • 点灯時間は最大8時間です(約2時間経過するまでランプの輝度は低下しません)。

  • ランプヘッドを動かして焦点を合わせることができます。

  • 水やホコリの侵入を防ぐIP 56。

  • 片手でスライドできるフォーカスキャリッジ機構。

  • 寸法:40mm × 130mm

  • 重量:約75g(バッテリーを除く)
商品情報

 データシート(X)

用途一般工業、職人工、趣味、レジャーの分野などで使用可能。弊社では取り扱いがないため削除

光束

200 lm

焦点調整式

はい

照明範囲

150 m

IP保護クラス

IP X6

バッテリー指定

単4形AAA、LR03

再充電可能バッテリー / バッテリーの数

3 PCS

ハウジングの材質

プラスチック

表面

プラスチック

ブラックグレー

ランプの数

1 PCS

ライトのカラー

寒色系ホワイト(CW)

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報