エクストラワイドに固定できかつコンパクト:ボンネット取り付け可能なアルミ製筐体強力LEDライト
特徴
- 110~190cm幅のボンネットに使用可能
- 32灯のLED、10W
- 2段階の光量調節
- バッテリー充電状態を表示
- 最新リチウムイオンバッテリー搭載:短い充電時間で長時間点灯
- 電源とUSB / ミニUSBケーブル同梱
付属品リスト
- ライト、AC / DCアダプター、取扱説明書
最小演色評価数(CRI) | 70 |
最小 / 最大光束 | 500 / 1000 lm |
色温度 | 6000 K |
最小 / 最大発光期間 | 3-6 h |
充電時間 | 5 h |
IP保護クラス | IP 65 |
公称電圧 | 3,7 V |
充電式バッテリー / バッテリー容量 | 4400 mAh |
充電式バッテリー / バッテリーのタイプ | リチウムイオン |
保護クラス | 保護クラスIII / 安全超低電圧 |
電力定格 | 10 W |
最小 / 最大動作温度 | -10 まで 40 °C |
幅x高さx深さ | 1153 x 80 x 62 mm |
LEDの数 | 32 PCS |
材料 | アルミニウム-プラスチック |
充電式LEDボンネットライト ボンネットライトを含む:
0
x
USB充電ケーブル
LEDライト充電用コードLAMP-BTRY-L1,2M-F.0827940370
説明:
High quality USB cable
配信済み:
0
x