ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フラットコネクターコンタクトJunior Power Timer(JPT)2.8

フラットプラグコンタクトJunior Power Timer(JPT)2.8
配線コネクター 2.8MM V字メッキ

商品番号 05581901

EAN 4024835327237

価格はログイン後に表示されます
フラットコネクターコンタクトJunior Power Timer(JPT)2.8

商品番号 05581901

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個
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
設計

密封

最小 / 最大ワイヤー断面

0.5-1 mm²

絶縁の最小 / 最大径

1.4-2.1 mm

フラットプラグ / プッシュコネクター / ブレードコネクターの公称サイズ

2.8x0.8mm

シール径

3,40 mm

ロッキングラグの直径

2 PCS

材料

青銅

表面

金めっき

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
単線シール(SEAL)

配線防水カバー オレンジ-(2,2-3,0MM)-D3,4MM

非絶縁ケーブルコネクター用
x 100 個
単線シール(SEAL)

配線防水カバー イエロー 1.2-3.4MM

非絶縁ケーブルコネクター用
x 100 個
単線シール(SEAL)

配線防水カバー レッド 2.5-3.3MM

非絶縁ケーブルコネクター用
x 100 個