商品番号 3431428214
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
内径 (d1)
14,2 mm
外径 (d2)
24,5 mm
高さ (h1)
4,7 mm
厚さ (s1)
3,5 mm
材料
スチール
表面
亜鉛めっき
RoHS指令準拠
はい
形状
2
標準
JIS B 1251
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
接点 酸化溶媒
シャンク付き六角頭ネジ ISO 4014、スチール8.8、亜鉛めっき、三価めっき(A2K)
オルタネーターコンビネーションインサート1/2"
シーリングテープ、VKP® TRIO
汎用バルブ
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
ラムスキン、白
シーリングプラグ CD管用
DIN 6921ステンレススチールA2プレーン
シールリング、銅、A型