商品番号 3431428210
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
適合ネジ山
M10
内径 (d1)
10,2 mm
外径 (d2)
18,4 mm
高さ (h1)
5 mm
厚さ (s1)
2,5 mm
材料
スチール
表面
亜鉛めっき
標準
JIS B 1251
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352
1/4インチ完全手動ラチェット
六角ナット、細目スレッド
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型
保護ゴーグル CEPHEUS®
プッシュリベット
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
錆転換剤
拡張ナット タイプ3