ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ISO 8752プレーンスチール

ISO 8752プレーンスチール
クランプピン ISO8752 4X28

商品番号 04754 28

EAN 4038898487814

価格はログイン後に表示されます
ISO 8752プレーンスチール

商品番号 04754 28

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

公称径 (d1)

4 mm

長さ (l1)

28 mm

材料

スプリングスチール

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

設計

ヘビーデューティー設計

標準

ISO 8752

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報