ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ISO 7380-2スチール010.9亜鉛ニッケル黒

ISO 7380-2スチール010.9亜鉛ニッケル黒
キャップボタンボルト ISO7380/2-010.9 亜鉛ニッケル黒 M6×20

商品番号 425366 20

EAN 4053479680965

価格はログイン後に表示されます
ISO 7380-2スチール010.9亜鉛ニッケル黒

商品番号 425366 20

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 200 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M6

長さ (l1)

20 mm

ヘッド径 (dc)

13,6 mm

ヘッド高さ (k1)

3,3 mm

内部ドライブ

HS4

標準

ISO 7380-2

材料

スチール

特性クラス

010.9

表面

亜鉛ニッケル、黒

ヘッドタイプ

カラー付きボタンヘッド

ヘッド詳細

カラー付き

ドライブタイプ

六角ソケット

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ウェッジロックワッシャーSFデルタプロテクト

ウェッジロックワッシャー スチール M6

Wedge lock washer - effectively secures laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations against self-turning
x 10 個
中強度ネジロック

DOSネジロック 中強度50G

取り外し可能なネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱い可能なディスペンシングシステム