登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。
法人のお客様のみに販売
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
ISO 7089ステンレススチールA2 200 HVプレーンWSH-ISO7089-A2-200HV-8
似ている商品
商品番号 464381608
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
適合ネジ山
M8
内径 (d1)
8,4 mm
外径 (d2)
16 mm
厚さ (h1)
1,6 mm
標準
ISO 7089
材料
ステンレススチールA2
ヴィッカース硬度、HV
200 HV
表面
プレーン
RoHS指令準拠
はい
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
1/4"マルチソケットレンチセット
シールリング、銅、A型
座金組み込みネジタイプ2
プッシュリベット
六角ソケット付き平らな半丸頭ネジ
1/4"ソケットレンチインサート
三価クロメート
機械工用手袋
ISO 7089スチール200 HV溶融亜鉛めっき
プラスチックプライマー
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。