会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
ISO 7051亜鉛ニッケルめっき鋼黒H形状C丸皿タッピングユニクロ ISO7051 C H2 4.2X16MM
似ている商品
商品番号 425664216
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
標準
ISO 7051
材料
スチール
表面
亜鉛ニッケル、黒
形状
C
ヘッドタイプ
隆起皿頭
ドライブタイプ
H
内部ドライブ
H2
公称径 (d1)
4.2 mm
ヘッド径 (dk)
8.1 mm
長さ (l1)
16 mm
ヘッド高さ (k1)
2.5 mm
ネジ山タイプ
ST
ネジ山の設計
全ネジ
製品クラス
A
RoHS指令準拠
はい
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
3/8"ソケットレンチインサート
空圧インパクトラチェットドライバー DSR 1/2"
3/8インチソケットレンチインサート
エアコン漏れ止めプラス
DIN 934 similar to steel I6I/I8I zinc-plated small size
ケーブルグロメット、片側
インサートリング付きワンイヤークランプ
オープンダブルエンドボックスレンチセット
ウィング補修ワッシャー
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。