ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

ISO 7051亜鉛ニッケルめっき鋼黒H形状C

ISO 7051亜鉛ニッケルめっき鋼黒H形状C
丸皿タッピングユニクロ ISO7051 C H1 2.9X16MM

商品番号 425662916
EAN 4056807858234

価格はログイン後に表示されます
ISO 7051亜鉛ニッケルめっき鋼黒H形状C

商品番号 425662916

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 250 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 7051, steel, zinc-nickel black (ZNBHL)
商品情報

 データシート(X)

標準

ISO 7051

材料

スチール

表面

亜鉛ニッケル、黒

形状

C

ヘッドタイプ

隆起皿頭

ドライブタイプ

H

内部ドライブ

H1

公称径 (d1)

2.9 mm

ヘッド径 (dk)

5.5 mm

長さ (l1)

16 mm

ヘッド高さ (k1)

1.7 mm

ネジ山タイプ

ST

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報