商品番号 5103006020
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ネジ山タイプx公称径 (d1)
M6
長さ (l1)
20 mm
ヘッド径 (dk)
12 mm
ヘッド高さ (k1)
4,6 mm
標準
ISO 7045
材料
スチール
特性クラス
4.8
表面
亜鉛めっき
RoHS指令準拠
はい
ヘッドタイプ
なべ頭
ドライブタイプ
クロスヘッド
内部ドライブ
H3
ネジ山タイプ
M
ピッチ
1 mm
ネジ形状
標準メートルネジ
ネジ山の設計
全ネジ
製品クラス
A
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
Oリング、インチ
湿度調節可能な防湿材、WÜTOP® Thermo Vario SD
フラットコネクターコンタクトJunior Power Timer(JPT)2.8
150 mm延長チューブ 正確な塗布を実現
静的混合管
ウィング補修ワッシャー
マルチラチェットコンビネーションレンチ
フランジ付きなべ頭タッピングネジ
車両バッテリーの酸性度計
60V 1/2インチ ブラシレスインパクトレンチ