商品番号 5103006016
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ネジ山タイプx公称径 (d1)
M6
長さ (l1)
16 mm
ヘッド径 (dk)
12 mm
ヘッド高さ (k1)
4,6 mm
標準
ISO 7045
材料
スチール
特性クラス
4.8
表面
亜鉛めっき
RoHS指令準拠
はい
ヘッドタイプ
なべ頭
ドライブタイプ
クロスヘッド
内部ドライブ
H3
ネジ山タイプ
M
ピッチ
1 mm
ネジ形状
標準メートルネジ
ネジ山の設計
全ネジ
製品クラス
A
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
DIN 580スチールC15E亜鉛めっき
接点 酸化溶媒
コンタクトワッシャー機械亜鉛めっき鋼
ブレードレセプタクル
A/C PRO パフォーマンス添加剤 クールショット
半田ケーブルラグ
ワッシャークリップ、その他
インサートナット タイムサート®
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト