ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ISO 7045スチール4.8亜鉛めっきH

ISO 7045スチール4.8亜鉛めっきH
ナベビス ユニクロ ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X20

商品番号 5103005020

EAN 4056807463308

価格はログイン後に表示されます
ISO 7045スチール4.8亜鉛めっきH

商品番号 5103005020

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M5

長さ (l1)

20 mm

ヘッド径 (dk)

9,5 mm

ヘッド高さ (k1)

3,7 mm

標準

ISO 7045

材料

スチール

特性クラス

4.8

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

なべ頭

ドライブタイプ

クロスヘッド

内部ドライブ

H2

ネジ山タイプ

M

ピッチ

0,8 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報