商品番号 5103004030
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ネジ山タイプx公称径 (d1)
M4
長さ (l1)
30 mm
ヘッド径 (dk)
8 mm
ヘッド高さ (k1)
3,1 mm
標準
ISO 7045
材料
スチール
特性クラス
4.8
表面
亜鉛めっき
RoHS指令準拠
はい
ヘッドタイプ
なべ頭
ドライブタイプ
クロスヘッド
内部ドライブ
H2
ネジ山タイプ
M
ピッチ
0,7 mm
ネジ形状
標準メートルネジ
ネジ山の設計
全ネジ
製品クラス
A
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
クイックフレッシュ エアダクト 50ML
パイプおよび締結クランプ Multifix
ペーパーボードクリップ
内部ライニングクリップ タイプ1
車両スパークプラグ修理用ネジ山付きブッシング タイムサート®
ISO 8752プレーンスチール
ケアおよび潤滑剤スプレー
ダブルリングレンチ