商品番号 5103003030
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ネジ山タイプx公称径 (d1)
M3
長さ (l1)
30 mm
ヘッド径 (dk)
5,6 mm
ヘッド高さ (k1)
2,4 mm
標準
ISO 7045
材料
スチール
特性クラス
4.8
表面
亜鉛めっき
RoHS指令準拠
はい
ヘッドタイプ
なべ頭
ドライブタイプ
クロスヘッド
内部ドライブ
H1
ネジ山タイプ
M
ピッチ
0,5 mm
ネジ形状
標準メートルネジ
ネジ山の設計
半ネジ
製品クラス
A
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
車体シーリングプラグ
調湿気密シート ウートップ® DB2
1/2"マルチソケットレンチ
六角ナット
卓上用ロールホルダー
ホースバンド
ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド
ポリッシュパッド
ダブルリングレンチ、深オフセット