会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
似ている商品
商品番号 5103003010
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ネジ山タイプx公称径 (d1)
M3
長さ (l1)
10 mm
ヘッド径 (dk)
5,6 mm
ヘッド高さ (k1)
2,4 mm
標準
ISO 7045
材料
スチール
特性クラス
4.8
表面
亜鉛めっき
RoHS指令準拠
はい
ヘッドタイプ
なべ頭
ドライブタイプ
クロスヘッド
内部ドライブ
H1
ネジ山タイプ
M
ピッチ
0,5 mm
ネジ形状
標準メートルネジ
ネジ山の設計
全ネジ
製品クラス
A
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ISO 7089スチール200 HV溶融亜鉛めっき
調湿気密シート ウートップ® DB2
プラスチックホースコネクターアソートメントSysko
丸穴付きワッシャー、主に木造建築用
シールリング、銅フィリングシールC型
パイプおよび締結クランプ Multifix
フランジ付きなべ頭タッピングネジ
ダブルリングレンチ Powerdriv®
メガネレンチ、メートル、その他
皿タッピングネジ、C型、H埋め込みヘッド付き