ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ISO 7042スチール10、亜鉛ニッケル

ISO 7042スチール10、亜鉛ニッケル
六角ナット ISO 7042 スチール10 亜鉛ニッケルメッキ

商品番号 45339036

EAN 4046777349245

価格はログイン後に表示されます
ISO 7042スチール10、亜鉛ニッケル

商品番号 45339036

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

ネジ山タイプx公称径 (D)

M6

高さ (m1)

6 mm

外部ドライブ (s1)

WS10

標準

ISO 7042

材料

スチール

特性クラス

10

表面

亜鉛ニッケル、シルバー

防錆期間

600 h

デバイス操作ロック原則

単一パーツクランプナット金属

ロッキング機能

クランピングで緩みをロック

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報