ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ISO 4762/DIN 912ステンレススチールA4 80プレーン

ISO 4762/DIN 912ステンレススチールA4 80プレーン
キャップボルト ISO4762 ステンレスA4/80 M8X20

商品番号 009708 20

EAN 4045727092668

価格はログイン後に表示されます
ISO 4762/DIN 912ステンレススチールA4 80プレーン

商品番号 009708 20

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 200 個
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M8

長さ (l1)

20 mm

ヘッド径 (dk)

13 mm

ヘッド高さ (k1)

8 mm

標準

ISO 4762

材料

ステンレススチールA4

特性クラス

80

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ソケットヘッド

ドライブタイプ

六角ソケット

内部ドライブ (s1)

HS6

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

シャンク径 (d2)

8 mm

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報