ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ISO 4762/DIN 912ステンレススチールA4 80プレーン

ISO 4762/DIN 912ステンレススチールA4 80プレーン
キャップボルト ISO4762 ステンレス A4/80 M10X25

商品番号 009701025

EAN 4047376806368

価格はログイン後に表示されます
ISO 4762/DIN 912ステンレススチールA4 80プレーン

商品番号 009701025

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M10

長さ (l1)

25 mm

ヘッド径 (dk)

16 mm

ヘッド高さ (k1)

10 mm

標準

ISO 4762

材料

ステンレススチールA4

特性クラス

80

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ソケットヘッド

ドライブタイプ

六角ソケット

内部ドライブ (s1)

HS8

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

シャンク径 (d2)

10 mm

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報