ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ISO 4762/DIN 912スチール10.9亜鉛めっき

ISO 4762/DIN 912スチール10.9亜鉛めっき
キャップボルト ISO4762 10.9 (A2K) M6X30

商品番号 01086 30

EAN 4038898375180

価格はログイン後に表示されます
ISO 4762/DIN 912スチール10.9亜鉛めっき

商品番号 01086 30

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M6

長さ (l1)

30 mm

ヘッド径 (dk)

10 mm

ヘッド高さ (k1)

6 mm

標準

ISO 4762

材料

スチール

特性クラス

10.9

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ソケットヘッド

ドライブタイプ

六角ソケット

内部ドライブ (s1)

HS5

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報