登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。
法人のお客様のみに販売
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
ISO 4035プレーンA2ステンレススチールNUT-HEX-ISO4035-A2/035-WS13-M8
似ている商品
商品番号 45356018
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)
成績書/ 書類
|
ネジ山タイプx公称径 (D)
M8
高さ (m1)
4 mm
外部ドライブ (s1)
WS13
標準
ISO 4035
材料
ステンレススチールA2
特性クラス
035
表面
プレーン
ドライブタイプ
外側六角
製品クラス
A
ネジ山タイプ
M
ネジ山型
標準メートルネジ
RoHS指令準拠
はい
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
フィリップス3コンポーネントドライバー
手動ネジタップセット HSS、DIN 352
膨張式エアクッション アモバッグ
1/2"および1/4"ソケットレンチセット
錆止めプライマー
プラスチック製キャリーボックス
ネジ接続シール
ガラス取り付けパッカー
1/4"ソケットレンチインサート
ウィング補修ワッシャー
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。