ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ISO 4032スチール8溶融亜鉛めっき

ISO 4032スチール8溶融亜鉛めっき
六角ナット ISO4032 8 WS16 (HDG) M10

商品番号 03179910

EAN 4053478109146

価格はログイン後に表示されます
ISO 4032スチール8溶融亜鉛めっき

商品番号 03179910

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (D)

M10

高さ (m1)

8,4 mm

外部ドライブ (s1)

WS16

標準

ISO 4032

材料

スチール

特性クラス

8

表面

溶融亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報