ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ISO 4026ステンレススチールA2 21Hプレーン

ISO 4026ステンレススチールA2 21Hプレーン
六角ソケット止めネジ IOS4026ステンレスA221 プレーン 4X3

商品番号 02614 3

EAN 4052703859733

価格はログイン後に表示されます
ISO 4026ステンレススチールA2 21Hプレーン

商品番号 02614 3

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 200 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M4

長さ (l1)

3 mm

平先径 (d2)

2,5 mm

内部ドライブ (s1)

HS2

標準

ISO 4026

材料

ステンレススチールA2

表面

プレーン

硬度カテゴリー

21H

ドライブタイプ

六角ソケット

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

チップの形状

とがり先

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報