ISO 4017スチール5.6亜鉛めっき
ISO 4017スチール5.6亜鉛めっき
SCR-ISO4017-ADW7/1-5.6-WS10-A2K-M5X16
商品番号 006505 16
EAN 4052712078194
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M5 |
長さ (l1) | 16 mm |
ヘッド高さ (k1) | 3,5 mm |
標準 | ISO 4017 |
材料 | スチール |
特性クラス | 5.6 |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
外部ドライブ (s1) | WS8 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 0,8 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
製品クラス | A |
使用分野 | 圧力容器構造 |
制限区域 | AD W 7/1 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。