ISO 4017/4032スチール8.8U溶融亜鉛めっき
ISO 4017/4032スチール8.8U溶融亜鉛めっき
六角ボルト ISO4017ナット付 8.8U (HDG) M8X25
商品番号 005958 25
EAN 4050382230997
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Construction product with CE marking, delivery with 3.1 certificate possible
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M8 |
長さ (l1) | 25 mm |
ヘッド高さ (k1) | 5,3 mm |
外部ドライブ (s1) | WS13 |
標準 | ISO 4017, EN 15048-1 |
材料 | スチール |
特性クラス | 8.8U |
表面 | 溶融亜鉛めっき |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
設計 | 六角ナットEN ISO 4032付き |
ドライブタイプ | 外側六角 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
使用分野 | スチール構造 |
制限区域 | hEN 15048-1 |
建築資材 | はい |
性能宣言書(EU-CPR) | はい |
ナットの高さ | 6,8 mm |
RoHS指令準拠 | はい |