ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ISO 4014ステンレススチールA4 プレーン

ISO 4014ステンレススチールA4 プレーン
SCR-HEX-ISO4014-A4/70-WS18-M12X90

商品番号 009091290
EAN 4011231159029

価格はログイン後に表示されます
ISO 4014ステンレススチールA4 プレーン

商品番号 009091290

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M12

長さ (l1)

90 mm

ヘッド高さ (k1)

7,5 mm

外部ドライブ (s1)

WS18

標準

ISO 4014

材料

ステンレススチールA4

特性クラス

70

表面

プレーン

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ) (b)

30 mm

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報