ネジ山タイプx公称径 (d1) | M10 |
長さ (l1) | 120 mm |
ヘッド高さ (k1) | 6,4 mm |
外部ドライブ (s1) | WS16 |
標準 | ISO 4014 |
材料 | ステンレススチールA4 |
特性クラス | 70 |
表面 | プレーン |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ山型 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
ネジ山長さ(メートルネジ) (b) | 26 mm |
製品クラス | B |
RoHS指令準拠 | はい |