度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M6 |
長さ (l1) | 100 mm |
ヘッド高さ (k1) | 4 mm |
外部ドライブ (s1) | WS10 |
標準 | ISO 4014 |
材料 | ステンレススチールA4 |
特性クラス | 70 |
表面 | プレーン |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ山型 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
ネジ山長さ(メートルネジ) (b) | 18 mm |
製品クラス | B |
RoHS指令準拠 | はい |