ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ISO 4014ステンレススチールA4 プレーン

ISO 4014ステンレススチールA4 プレーン
六角ボルト半ネジ ISO4014 A4/70 SW18 M12X120

商品番号 0090912120

EAN 4011231158886

価格はログイン後に表示されます
ISO 4014ステンレススチールA4 プレーン

商品番号 0090912120

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M12

長さ (l1)

120 mm

ヘッド高さ (k1)

7,5 mm

外部ドライブ (s1)

WS18

標準

ISO 4014

材料

ステンレススチールA4

特性クラス

70

表面

プレーン

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ) (b)

30 mm

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
中強度ネジロック

DOSネジロック 中強度50G

取り外し可能なネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱い可能なディスペンシングシステム