会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
ISO 14583スチール8.8、亜鉛ニッケルSCR-ISO14583-8.8-TX25-(ZNSHL)-M5X16
似ている商品
商品番号 400495 16
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)
成績書/ 書類
|
ネジ山タイプx公称径 (d1)
M5
長さ (l1)
16 mm
ヘッド径 (dk)
9,5 mm
ヘッド高さ (k1)
3,7 mm
標準
ISO 14583
材料
スチール
特性クラス
8.8
表面
亜鉛ニッケル
防錆期間
600 h
RoHS指令準拠
はい
ヘッドタイプ
FLT
ドライブタイプ
内側ヘックスローブ
内部ドライブ
TX25
ネジ山タイプ
M
ピッチ
0,8 mm
ネジ山型
標準メートルネジ
製品クラス
A
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ダブルリングレンチ Powerdriv®
フラットブレードヒューズATO
ポリッシュパッドクリーニング用ブラシ
サークリッププライヤー タイプB
ガラス取り付けパッカー
ネジ山修復シングルセット タイムサート®
六角レンチセット、9ピース – EXTRA長ブレード
システムボックス
ツールワゴン コンパクト
フィリップスドライバー
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。