ネジ山タイプx公称径 (d1) | M3 |
長さ (l1) | 10 mm |
ヘッド径 (dk) | 5,6 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,4 mm |
標準 | ISO 14583 |
材料 | スチール |
特性クラス | 8.8 |
表面 | トタン |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | FLT |
ドライブタイプ | 内側ヘックスローブ |
内部ドライブ | TX10 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 0,5 mm |
ネジ山型 | 標準メートルネジ |
シャフト径 | 3 mm |
製品クラス | A |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。