ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ISO 14581プレーンA4ステンレススチール

ISO 14581プレーンA4ステンレススチール
TX皿ネジ ISO14581 ステンレスA4/70 M6X25

商品番号 40336 25

EAN 7319001812554

価格はログイン後に表示されます
ISO 14581プレーンA4ステンレススチール

商品番号 40336 25

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 200 個
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M6

長さ (l1)

25 mm

ヘッド径 (dk )

11,3 mm

ヘッド高さ (k1)

3,3 mm

標準

ISO 14581

材料

ステンレススチールA4

特性クラス

070

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

皿頭

ドライブタイプ

内側ヘックスローブ

内部ドライブ

TX30

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報