ISO 14581プレーンA4ステンレススチール
ISO 14581プレーンA4ステンレススチール
ヘックスローブ皿ネジ゛ISO14581 ステン A4/70-TX45-M8X16
商品番号 40338 16
EAN 4055374150307
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M8 |
長さ (l1) | 16 mm |
ヘッド径 (dk ) | 15,8 mm |
ヘッド高さ (k1) | 4,65 mm |
標準 | ISO 14581 |
材料 | ステンレススチールA4 |
特性クラス | 070 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | 皿頭 |
ドライブタイプ | 内側ヘックスローブ |
内部ドライブ | TX45 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1,25 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
製品クラス | A |