商品番号 511713536
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
公称径 (d1)
3,5 mm
長さ (l1)
36 mm
リングの縦外径 (b)
8,00 mm
リングの横外径 (c)
7,40 mm
副木の2つのピン間の長さ (a)
4,00 mm
標準
WN 1234
材料
スチール
表面
亜鉛めっき
RoHS指令準拠
はい
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
絶縁波形管、分割
ペリカンはさみ
シーティング、ロール状ハンドルPE
シーリングプラグ
六角ナット、細目スレッド
スチール6T亜鉛めっき
ホイールハブグラインダー タイプA
1/2"ソケットレンチインサート
熱収縮圧着バットコネクター
1/4"ソケットレンチインサート