ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ISO 1234亜鉛めっき鋼

ISO 1234亜鉛めっき鋼
割りピン ISO1234-(A2K)-4X100

商品番号 5117104100

EAN 4046777245974

価格はログイン後に表示されます
ISO 1234亜鉛めっき鋼

商品番号 5117104100

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

公称径 (d1)

4 mm

長さ (l1)

100 mm

リングの縦外径 (b)

8,00 mm

リングの横外径 (c)

7,40 mm

副木の2つのピン間の長さ (a)

4,00 mm

標準

ISO 1234

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報