会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
ISO 1234 A2ステンレススチール、プレーン割ピン ISO1234 ステンレスA2 3.2X20
似ている商品
商品番号 511723220
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
公称径 (d1)
3,2 mm
長さ (l1)
20 mm
リングの縦外径 (b)
6,4 mm
リングの横外径 (c)
5,8 mm
副木の2つのピン間の長さ (a)
標準
ISO 1234
材料
ステンレススチールA2
表面
プレーン
RoHS指令準拠
はい
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ツールワゴン コンパクト
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
ダブルリングレンチ、深オフセット
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型
クランプケーブルラグ、ブレードコネクターを含むプッシュコネクター
シャンク付き六角頭ボルト
車両用ラインシングルコア、二重絶縁 FLRYY
薄肉熱収縮ホース
車両ライン FLY
フラットブレードヒューズ MINIシルバー
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。