徹底的に手を清潔にし、油、グリース、汚れ、インク、タール、工業用土壌を簡単に取り除きます
汚れを落としながら、皮膚を保護します。
心地よいオレンジシトラスの香り、石鹸とアルカリを含まない保湿剤含有のハンドクリーナー。
皮膚テスト済み
溶剤やシリコンを含まず、pH中性の処方なので、頻繁に使用しても皮膚刺激を引き起こしません
本製品は、排水管を詰まらせません
天然ミネラルベースのスクラブを配合
注意事項ハンドクリーナーの量が多すぎる、または洗浄時に水が不十分である(または、まったく使用されない)と、場合によっては皮膚の炎症が発生することがあります。
用途この製品は、自動車修理、機械、石炭油、金属、その他の関連産業で汚れた手を洗浄するのに適しています
使用方法
- 少量のハンドクリーナー(3 ml程度)を乾燥した手や濡れた手に出しこすります。
- ハンドクリーナーで手をこすりつけた後、水でよくすすぎ、手を乾かします。
- 必要に応じて、このステップを繰り返します。
容積 | 4 l |
におい / 香り | シトラス |
Couleur | ホワイトグレー |
pH値 | 8.3 |
ノンシリコン | Yes |