ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

HT1400 セラミック耐熱グリース チューブ HT1400

ブレーキ保護ペースト1400
HT1400 高耐熱性セラミックグリース チューブ 100G

商品番号 0893116100

EAN 4053479202358

価格はログイン後に表示されます
HT1400 セラミック耐熱グリース チューブ HT1400

商品番号 0893116100

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

グレー色で塗布しやすい高潤滑・粘着性ペーストが確実に錆を分離し保護します。
  • 高圧縮強度によりスムーズな動作を促進し、摩耗を最小化

  • 錆、固着、燃焼を防止

  • セラミックの含有量が高い

  • ネジ接続部を均一に緩められる

  • 金属顔料を含まず、MoS2および硫黄を含む添加剤なし

  • 毒性がない

  • シリコンフリーおよび金属フリー

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

ブレーキ部品の作動に最適(摩擦表面やベアリングの潤滑には適していません)

使用方法

塗布する前に、ワイヤーブラシまたはクリーナーを使用して、塗布する表面から汚れを取り去ってください。次に、ブラシを使用してブレーキプロテクターを薄く均等にコーティングしてください。グリースのようには塗布しないでください。

コンテンツの重さ

100 g

ライトグレー

におい / 香り

特性

化学薬品ベース

混合合成鉱油

製造日起点の保存可能期間

24 月

濃度

1,26 g/cm³

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

Yes

無金属

はい

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 1
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 2
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報