ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブレーキ保護HT HT1400

ブレーキプロテクションスプレーHT
HT1400アドバンス 高耐熱性セラミックグリース エアーブラシ 200ML

商品番号 0893816001

EAN 4050641867094

価格はログイン後に表示されます
ブレーキ保護HT HT1400

商品番号 0893816001

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高温と高圧に極めて強い潤滑、分離、防錆用ペースト

無金属


  • ブレーキシステムのセンサーを損傷しない

  • ABSブレーキシステム、ASRおよびESPシステムに適しています。


  • 耐熱 + 1400°C

  • セラミック成分により、高レベルの潤滑を長期間持続

  • 希釈した酸や塩基、スプレー水、塩水に強い

  • シリコンおよびAOX不使用

  • 高圧耐性
注意事項
  • ブレーキディスクとブレーキ摩擦ライニングには使用しないでください。

  • エアゾールをよく振ってから使用してください。
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
安全データシート

用途
  • 車両ブレーキシステムの部品や機械の設置で役立つ潤滑、分離、防錆用ペースト

  • ベアリング、スライド部、ネジおよびプラグの接続部が、慣らし運転で損傷および摩耗するのを防ぎます。

容積

200 ml

コンテンツの重さ

335 g

ライトグレー

におい / 香り

マイルド

化学薬品ベース

鉱油

製造日起点の保存可能期間

12 月

濃度

1,26 g/cm³

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

Yes

無金属

はい

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ブラシアダプターブレーキ保護HT

AY-BRUSHADAPTER-BRKPAST
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
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ブラシアダプターブレーキ保護HT

AY-BRUSHADAPTER-BRKPAST
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
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 1
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 2
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報