会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
似ている商品
商品番号 0652100020
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ネジ山タイプ
M
形状
六角
許容差等級
6g
ネジ山タイプx公称径
M20
ピッチ
2,5 mm
高さ
18 mm
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ホースバンドセット、ストラップ幅:9mm
六角ソケット付き円頭ネジ
亜鉛パンチバランシングウェイト自動車アルミニウムリムタイプ62 Z
Oリング
ドライバーセット
トルクスビット
ウィングボルト、ラウンドウィング
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
JIS B1180スチール7T、亜鉛めっき、細目スレッド
電気絶縁テープ