HSS SMART STEPステップツイストドリルビット
HSSステップツイストドリルビット 4-20MM 1/4IN
商品番号 0694450421
EAN 4065746562218
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
独自のSMART STEP技術を採用したステップドリルビットと各ステップ間の移行時の動的すくい角により、最大3.5 mmの材料厚まで、あらゆる一般的な材料に極めて高速で快適に使用できます。
各ステップ移行時の動的曲線刃先形状
- 従来のステップドリルビットと比べて寿命が大幅に延長
- 従来のステップドリルビットと比べてドリル加工が大幅に高速化
- 最小限の労力で加工可能
- 静かで、完全に制御されたドリル工程
- バリ発生が大幅に減少
SMART STEP技術
- 従来のステップドリルビットと比べてスポットドリル加工が最大3倍まで高速化
- センタリングやセンターパンチなしで高精度なスポットドリル加工を実現
- 板金の変形なし
- 既存のドリル穴の簡単な穿孔または拡大作業
- 素材のガタつきや引っかかりなし
- 引き裂きやささくれのない高精度の円形穴
深底研削スパイラル溝
優れた切り屑排出
3面フラットシャンク
- ドリルチャック内での空回りを防止: より高速かつ快適な作業を実現
- 最適な動力伝達
- ドリルチャックを損傷から保護
- 楽にドリルチャックの緩め/締め付けが可能
この製品パッケージは、100 % PCR (家庭ごみ由来のリサイクルプラスチック)で作られており、100 %リサイクル可能
Würth限定製品
用途
- 板金加工に最適な工具です。
- 1工程で板金、チューブ、プロファイルのセンタリング、スポット穴あけ、ボーリング、バリ取りができ、手動ドリルと固定式機器の両方で使用できます。
- 電気工事、配管、暖房設備、自動車作業場、機械工学、スイッチキャビネット製造、コンテナ・設備工学などでの使用に最適です。
使用方法
- クーラント/潤滑剤が十分にあることを確認してください
- 回転速度表を遵守してください
- ボーリング時に無理に押さないでください。ステップドリルビットは、板金に自動的に引き込まれます
最小 / 最大ドリル径 | 4.0-20 mm |
シャンク径 | 1/4 in |
シャフト長さ | 26 mm |
長さ | 73,5 mm |
シャンクスタイル | 六角ビットホルダー、形状E、DIN3126 |
表面 | コーティングなし |
処理予定材料 | スチール, 鋳物, 非鉄金属, プラスチック, 木材 |
| キー |
| vc = 切削速度 [m/分] |
| n = 回転速度 [rpm] |
| 推奨の切削値は参考値で、実際の条件に合わせて調整する必要があります。 |
| 商品番号 | ステップの数 | ドリル加工領域径 [mm] |
| 0694450330 | 14 | 3.5/5.5/7.5/9.5/11.5/13.5/15.5/17.5/19.5/21.5/23.5/25.5/27.5/29.5 |
| 0694450412 | 9 | 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0 |
| 0694450420 | 9 | 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0 |
| 0694450421 | 9 | 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0 |
| 0694450429 | 13 | 4.5/6.5/8.5/10.5/12.5/14.5/16.5/18.5/20.5/22.5/24.5/26.5/28.5 |
| 0694450529 | 13 | 5.0/7.0/9.0/11.0/13.0/15.0/17.0/19.0/21.0/23.0/25.0/27.0/29.0 |
| 0694450630 | 13 | 6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0/26.0/28.0/30.0 |
| 0694450637 | 12 | 6.0/9.0/12.5(PG7)/15.2(PG9)/18.6(PG11)/20.4(PG13.5)/22.5(PG16)/26.0/28.3(PG21)/30.5/34.0/37.0(PG29) |
| 0694450639 | 12 | 6.0/9.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0/27.0/30.0/33.0/36.0/39.0 |
| 0694450640 | 16 | 6.5/8.5/10.5/12.5/14.5/16.5/18.5/20.5/23.5/25.5/28.0/30.5/32.5/35.5/38.5/40.5 |