ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

HSCo spot weld drill bit DIN 1897 Longlife

スポットカッター HSCO DIN1897 6X66MM

商品番号 0710740060

EAN 4061975385932

価格はログイン後に表示されます
HSCo spot weld drill bit DIN 1897 Longlife

商品番号 0710740060

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

The extremely durable spot weld drill bit with Magma multi-layer coating for loosening spot welds with hand-held drills on high-strength bodywork panels up to 1200 N/mm² strength on all kinds of vehicles.
商品情報

 データシート(X)

品質

Würth標準

切断材

HSCo

表面

Magmaマルチレイヤーコーティング

適合最大引張強さ

1200 N/mm²

直径

6 mm

長さ

66 mm

チップフルート長さ

28 mm

シャンク径

6 mm

シャンクスタイル

平行

耐用年数(ポイントシステム)

3/4ポイント

穴あけ速度(ポイントシステム)

3/4ポイント

ボアホール品質(ポイントシステム)

4/4ポイント

多様性(ポイントシステム)

3/4ポイント

穴あけ動作(ポイントシステム)

3/4ポイント

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報