The extremely durable spot weld drill bit with Magma multi-layer coating for loosening spot welds with hand-held drills on high-strength bodywork panels up to 1200 N/mm² strength on all kinds of vehicles.
品質 | Würth標準 |
切断材 | HSCo |
表面 | Magmaマルチレイヤーコーティング |
適合最大引張強さ | 1200 N/mm² |
直径 | 10 mm |
長さ | 89 mm |
チップフルート長さ | 43 mm |
シャンク径 | 10 mm |
シャンクスタイル | 平行 |
耐用年数(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
穴あけ速度(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
ボアホール品質(ポイントシステム) | 4/4ポイント |
多様性(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
穴あけ動作(ポイントシステム) | 3/4ポイント |