ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

HSCOスポット溶接ドリルビット、TINコーティング

HSCoスポット溶接ドリルビット、TiNコーティング
チタンコートスポットカッター 8.0MMΦ

商品番号 07100088

EAN 4024835246132

価格はログイン後に表示されます
HSCOスポット溶接ドリルビット、TINコーティング

商品番号 07100088

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

特殊コーティングによる長い耐用年数

スポット溶接を除去するための特殊ドリルビット


固定センタリングチップにより、センターパンチは不要



PLUSセンタリングチップの改良により、高強度シートへの使用も適切


最適化されたチップ形状により、従来のスポット溶接ドリルビットと比較して長い耐用年数が保証されます。



任意の標準ドリルでの使用に最適



TiNコーティングにより、刃先の寿命が2倍から3倍延長



最大速度:


  • Ø 6:最大1200rpm

  • Ø 8:最大950rpm

  • Ø 10:最大730rpm
注意事項

センタリングチップの寿命を延ばすためのヒント:


  • インパクトチャックまたはスピンドル付きのドリルでご使用にならないでください。

  • ドリルの速度を適切に設定してください。一般に、圧縮空気装置の速度は高く設定されています。
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
直径

8 mm

長さ

78 mm

チップフルート長さ

38 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報