ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

HSCOスポット溶接ドリルビット

HSCoスポット溶接ドリルビット
コバルトスポットカッター 8.0MMΦ

商品番号 0710008

EAN 4045989584345

価格はログイン後に表示されます
HSCOスポット溶接ドリルビット

商品番号 0710008

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スポット溶接の単純な除去用

スポット溶接を除去するための特殊ドリルビット


固定センタリングチップにより、センターパンチは不要



PLUSセンタリングチップの改良により、高強度シートへの使用も適切


最適化されたチップ形状により、従来のスポット溶接ドリルビットと比較して長い耐用年数が保証されます。



任意の標準ドリルでの使用に最適



HSCO材により、刃先の耐用年数が延長



最大速度:


  • Ø 6:最大1100rpm

  • Ø 8:最大850rpm
注意事項

センタリングチップの寿命を延ばすためのヒント:


  • インパクトチャックまたはスピンドル付きのドリルでご使用にならないでください。

  • ドリルの速度を適切に設定してください。一般に、圧縮空気装置の速度は高く設定されています。
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
品質

Würth標準

切断材

HSCo

表面

プレーン

適合最大引張強さ

850 N/mm²

直径

8 mm

長さ

79 mm

チップフルート長さ

37 mm

シャンク径

8 mm

シャンクスタイル

平行

耐用年数(ポイントシステム)

2/4ポイント

穴あけ速度(ポイントシステム)

2/4ポイント

ボアホール品質(ポイントシステム)

4/4ポイント

多様性(ポイントシステム)

2/4ポイント

穴あけ動作(ポイントシステム)

3/4ポイント

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報