ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

HHS®高粘着潤滑剤 5000

高粘着潤滑剤HHS 5000
HHS5000 高性能オイル 500ML

商品番号 08931063

EAN 4050641433367

価格はログイン後に表示されます
HHS®高粘着潤滑剤 5000

商品番号 08931063

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

耐熱性が極めて高い、PTFEを含有の100%合成浸透性潤滑剤

確実な潤滑


  • 潤滑剤が要する箇所に浸透します(優れた浸透力)

  • 見えにくい箇所の潤滑に最適


確かな摩耗保護


  • PTFE配合

  • 油膜切れの際に、PTFE(固体潤滑特性)が潤滑剤として作用します

  • 高温負荷下でも長期間耐久性を維持する滑り止め保護フィルム


長期間効果を発揮


  • 長期にわたって確実に腐食から保護

  • +200℃まで酸化せず(ベト付かない)、短時間では+250℃まで酸化しない

  • 炭化残留物なし


安全な使用


  • ほとんどのプラスチック、Oリング、およびXリングと優れた適合性

  • 塗装面に対して影響を与えない


洗浄剤の飛沫、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性



シリコン、樹脂、およびアシッドフリー



使用温度範囲:

-20℃~+200℃



短時間:+250℃



色:透明

注意事項

デイリーユースで最適な潤滑性を持続します。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

極めて狭く、高温負荷のかかる箇所の潤滑に最適。例:スロットルバルブジョイント、内部ベアリング、チェーンとスライドレールなど

使用方法

従来の鉱物油ベース潤滑剤(120℃、レッドカーブなど)では、潤滑膜が切れる可能性がありましたが、当社のHHS® 5000は、さらに高い潤滑効果(グリーンカーブ) – 「安全な潤滑」を実現します。したがって、長期にわたって確実に効果を発揮し、日常的な使用で高い安全性を確保します。潤滑点を洗浄し、確実に前処理を行えば、長期間の効果を持続できます。


そのため、使用前毎に、商品番号0893 106 10のHHS®クリーンを使用して、確実に洗浄することをお勧めします。

化学薬品ベース

鉱油

オイル主成分

合成炭化水素

透明

におい / 香り

特性

濃度

0,86 g/cm³

最小温度条件

-20 °C

最大温度条件

200 °C

引火点

240 °C

引火点の条件

DIN ISO 3016に準拠

ノンシリコン

Yes

酸フリー

はい

無樹脂

はい

AOXフリー

Yes

耐性

水, 塩水, 酸, アルカリ溶液

材料適合性

スチール, 非鉄重金属, ステンレススチール, FKM

容積

500 ml

容器

エアゾール缶

製造日起点の保存可能期間

24 月

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 2
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 3
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 3
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報