HES 412携帯セットプライヤーセット
リベットナットセットプライヤーHES 412セットSysko
ナットサートラチェットセット HES412
商品番号 5964094803
EAN 4046777219821
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
システムボックス8.4.1に収納された16ピース。ブラインドリベットナットおよびM4からM12のボルトを処理できるクイックチェンジシステムを搭載した携帯リベットセットプライヤー。
- 手動セットプライヤーと比較して取り扱いが簡単
- マンドレルとスリーブのクイックチェンジシステム
- わかりやすいストロークスケール
- 色分けされたノズル
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
以下の処理用:
- アルミニウム / スチール / ステンレススチールのM4からM12のブラインドリベットナット
- アルミニウム / スチール / ステンレススチールのM5/M6/M8のブラインドリベットスタッド
届きにくい場所のリベット処理
リベットナットネジの最小 / 最大径 | 4-12 mm |
システムの寸法 | 8.4.1 |
最小リベット径 | 2,4 mm |
最大リベット径 | 6,4 mm |
HES 412携帯セットプライヤーセットを含む:
1
x
ネジ山付きマンドレル
THRMNDRL-M8
説明:
M8
配信済み:
1
x
1
x
説明:
500 x 380 x 85 mm
消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。
配信済み:
1
x
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
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。