DIN 7983、生地A2ステンレススチール。プラス頭。
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
標準 | DIN 7983 |
材料 | ステンレススチールA2 |
表面 | プレーン |
形状 | C |
ヘッドタイプ | 隆起皿頭 |
ドライブタイプ | H |
内部ドライブ | H2 |
公称径 (d1) | 3,9 mm |
ヘッド径 (dk) | 7,5 mm |
長さ (l1) | 16 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,3 mm |
ネジ山タイプ | ST |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
RoHS指令準拠 | はい |
性能宣言書(EU-CPR) | いいえ |