保護コーティング防水コンパウンド
保護コーティング防水コンパウンド
高耐久防水剤リペアレイヤー 750ML
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
For simple repairs to small and large surfaces, both indoors and out
化学薬品ベース | 中性シリコン、水性 |
色 | グレー |
濃度 | 1,3 g/cm³ |
pH値 | 10.5 |
におい / 香り | 微臭 |
粘度 / コンシステンシー | 粘性、たれない |
最小表皮形成時間 | 30 min |
表皮形成時間の条件 | 23°Cおよび50%の相対湿度 |
完全養生速度 | 2 mm/d |
完全硬化 / 養生条件 | 23°Cおよび50%の相対湿度 |
最小処理温度 | 5 °C |
最大処理温度 | 40 °C |
最小温度耐性 | -50 °C |
最大温度耐性 | 150 °C |
耐性 | 天候 |
紫外線抵抗性 | はい |
最小 / 最大塗布量(容量 / 面積) | 1-3 l/m² |
容積 | 0.75 l |
容器 | バケツ |
製造日起点の保存可能期間 | 18 月 |
製造日起点の保存可能期間を保持する条件 | 涼しくて霜の降りない収納 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。