ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

DIN 7983亜鉛めっきスチールH、チップ付きC型
丸皿タッピングユニクロ7983 3.9X19MM

商品番号 011739 19

EAN 4011231180979

価格はログイン後に表示されます
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

商品番号 011739 19

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7983亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)、C型、H埋め込み型ヘッド

タッピングネジは、スレッドモールディングネジファミリーに属します。事前に用意されたコアホールにねじ込むと、これらのネジは自分のカウンタースレッドを形成します。



正しいコアホールの直径を選択するためのガイドラインとなる値がDIN 7975に含まれています。



C型 = チップ付きスレッド


F型 = チップなしスレッド


R型 = 丸頭チップ付きスレッド
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

標準

DIN 7983

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

形状

C

ヘッドタイプ

隆起皿頭

ドライブタイプ

H

内部ドライブ

H2

公称径 (d1)

3,9 mm

ヘッド径 (dk)

7,5 mm

長さ (l1)

19 mm

ヘッド高さ (k1)

2,3 mm

ネジ山タイプ

ST

ネジ山の設計

全ネジ

RoHS指令準拠

はい

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報